櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42007858
品番
US-222B-60HZ
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途
土木、建設工事の排水。
わき水、たまり水の排水。
工場の排水設備用。
マンホール、地下道のピット排水。
農業、工業の給排水。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
10
全揚程(m)
15
吐出量(m
3
/min)
0.2
トラスコ品番
166-6620
質量(kg)
21
高さ(mm)
443
異物通過径(Φmm)
10
残水位(mm)
80
運転可能最低水位(mm)
80