櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
底水用自動水中ポンプ UEXK形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42007867
品番
UEXK-40B-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
8
吐出量(m
3
/min)
0.1
トラスコ品番
166-6619
質量(kg)
12
残水位(mm)
〜2
運転可能最低水位(mm)
10(開始)