※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
M7
注文コード
42007962
品番
M7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M7
適合穴径d1(Φmm)
7
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.65
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約2
寸法b(mm)
約0.9
寸法d3(mm)
6.3
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
1.5
許容スラスト荷重(kN)
2.275
寸法d0(mm)
だ円
適合穴径d2(Φmm)
6.5