- スリッパ ジャンボサイズ モノタロウ 42007973 - スリッパ ジャンボサイズ モノタロウ 42007973 - スリッパ ジャンボサイズ モノタロウ 42007973 - スリッパ ジャンボサイズ モノタロウ 42007973 - スリッパ ジャンボサイズ モノタロウ 42007973

スリッパ ジャンボサイズ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード42007973 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴を脱がずに履ける便利なスリッパです。土足厳禁の場所でも履けるので現場から事務所などへのちょっとした移動などに便利。
合皮製なので汚れたら濡れた布などで拭けば汚れも落ちます。
「靴のままお履きください」ラベルを付属していますので、本体甲部に貼り付けるなどして活用ください。

用途室内用 付属品「靴のままお履きください」シール×2枚 材質(アッパー)合成皮革、(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約167 全長(cm)約32.5 適合サイズ(cm)28まで
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※靴の形状によっては、履けないおそれがあります。予めご了承ください。
※靴の汚れによっては、スリッパを履いていても床を汚すおそれがあります。予めご了承ください。
※汚れた場合は濡れた布などで拭いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
工場内トイレ用
製造業

粘着剤やケバの多い職場である為、床の汚れ軽減を期待して購入。
安全靴で使用するため、最初は形がしぼんでいて履きにくさを感じるが
履いているうちに広がって問題は無し。

2025-01-02
用途:
従業員トイレ用
さわやか株式会社 様 (製造業)

靴を脱いでスリッパを履くが、これは靴を履いたままスリッパを履けるので、負担軽減になります。

対象商品:
42007973
2024-06-13
用途:
ダンススタジオのトイレ

メンバーさんがシューズのままトイレが出来るので便利になったと思います。作りもしっかりしていて良いと思います。色が違うものがあるとなお良いと思いました。

対象商品:
42007973
2024-01-09
用途:
足の浮腫みがある方のスリッパ。屋外の選択物干しの際。
医療法人宏友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者施設利用者の足の浮腫みに対応する履物が無く、購入してジャストフィットで使用してます。
短時間でも土足で屋外の洗濯場に行くことが多かったが、ジャンボスリッパ使用で解決しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42007973
2023-08-21
用途:
来客用
株式会社吉田製作所 様

外履きでそのまま使えるのは便利ですが、少し大きいので一時的な使用に限られます。
生地が厚いのでがさばるイメージです。

対象商品:
42007973
2022-11-01
用途:
倉庫内備品

外トイレ用に購入した物が破損した為新しく購入しました。
靴を履いたまま使用しますが意外と軽く使いやすいです。

対象商品:
42007973
2022-10-02
用途:
ジャンボです。
サービス業

ジャンボサイズで商品説明の通り、靴のまま履くことができます。
大きさと周りの縁があるので、机の脚などに引っかかり易いです。
ですが、なくてはならい良品です。

対象商品:
42007973
2022-07-26
用途:
普段使用
教育・研究機関

仕事場で使用しています。便利です。ただ、シールはすぐに剥がれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする