BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 車用ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)の H4/H4u
グレアー ハロゲンバルブ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
42008034
品番
BE-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途
自動車ヘッドライト専用
仕様
メーカー比クラス消費電流表示(W):120/110
適合
12V国産車専用
型式
H4
色
スーパーピュアホワイト
タイプ
H4
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
3800
RoHS指令(10物質対応)
対応