グレアー ハロゲンバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42008068 品番BE-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ

用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H3 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする