グレアー ハロゲンバルブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード42008095 品番BE-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ

用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):80 適合12V国産車専用 型式H8 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)40 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさ、白さ共に抜群です。モノタロウには在庫なく取り寄せでしたが注文したら結構早くに届き満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする