BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 車用ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)の H4/H4u
グレアー ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42008156
品番
BE-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様
用途
自動車ヘッドライト専用
仕様
メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180
適合
12V国産車専用
型式
H4
色
スーパーブルーホワイト
タイプ
H4
消費電力(W)
60/80
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
5500
RoHS指令(10物質対応)
対応