BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の HIDバルブ
BRAITH(ブレイス)の D2(HID)
グレアー HIDバーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42008183
品番
BE-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純正HID交換用バーナー
電圧(V)
12
用途
D2S/D2R専用
仕様
ゴールドシェード、車検非対応
適合
12V国産車専用
型式
D2C(D2S/D2R)
消費電力(W)
35
色温度(K)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応