※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
呼び
M32
注文コード
42008197
品番
M32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M32
適合穴径d1(Φmm)
32
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1.5
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約5
寸法b(mm)
約3.5
寸法d3(mm)
29.6
寸法m(mm)
1.65
寸法n(mm)
1.5
許容スラスト荷重(kN)
23.14
寸法d0(mm)
最小2.5
適合穴径d2(Φmm)
30.3