グレアー HIDバーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42008208 品番BE-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正HID交換用バーナー

電圧(V)12 用途D4S/D4R専用 仕様ゴールドシェード、車検非対応 適合12V国産車専用 型式D4C(D4S/D4R) 消費電力(W)35 色温度(K)10000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42008199
2025-06-21
用途:
整備工場

車種により違うかもしれません
検査に通るLボウ点が出ない
結局日本製造の製品になることが多い

対象商品:
42008199
2023-02-08
用途:
メンテナンス

D4SもD4Rにも使えてとても便利で良いのですが5000Kも欲しいです。

対象商品:
42008199
2024-03-21
用途:
すぐに薄暗くなりました。
極東機械産業株式会社 様

昨年12月に購入し取付、3月に片方が薄暗くなりました。
半年も持ちません。
色合いは純正よりは青味がありますが、LEDよりイエローっぽいです。
クルマの設計が古いので仕方無いですが、今時HIDなんてと思いつつ。
これで2セット目です。
社外のバーナーはダメなんですかねー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする