BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の HIDバルブ
BRAITH(ブレイス)の H3(HID)
BZパワー HIDライトキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42008287
品番
BE-1140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高輝度HIDフルキット
電圧(V)
12、起動:8.0〜16
用途
H3C専用
仕様
安全保護回路付、UVカット処理、車検対応
適合
12V国産車専用
型式
H3C
消費電力(W)
35
色温度(K)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応