※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
E形止め輪(Eリング)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42008854
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び
M10
外径D(Φmm)
2
材質
ステンレス
板厚t(mm)
1
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
8.7
内径d(Φmm)
10
寸法b(mm)
約2.2
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(最小)2
適合軸d1(mm)
11〜15
適合溝径d2(Φmm)
10