曜日別特売
GLE-1000-1212 ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛 42008917

ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)1000注文コード42008917品番GLE-1000-1212
参考基準価格(税別)¥589,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ

積載荷重(kg)1000耐荷重(kg)1000均等荷重(kg)1000材質(本体)スチール出力(kW)0.55仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2ストロークST(mm)860テーブル高さH~H1(mm)155~1015テーブル寸法(W×L)(mm)1200×1200使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)197上昇時間(秒)(50/60Hz)47/39最高使用頻度(回/h)15
関連資料:図面資料(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする