積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500均等荷重(kg)500材質(本体)スチール出力(kW)0.55仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2ストロークST(mm)530テーブル高さH~H1(mm)80~610テーブル寸法(W×L)(mm)500×950使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)120上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13最高使用頻度(回/h)15