※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他ワッシャー
ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42009107
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
板厚t(mm)
0.15
外径D(Φmm)
8
材質
ステンレス
種類
ウェーブワッシャー
高さH(mm)
0.6