GLI-100-0508W3-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛 42009154

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台積載荷重(kg)100注文コード42009154品番GLI-100-0508W3-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥638,000

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。
ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。

積載荷重(kg)100耐荷重(kg)100均等荷重(kg)100材質(本体)スチールモーター出力(kW)0.2仕様上下限リミットスイッチ付モーター電圧(V)単相AC100ストロークST(mm)1450テーブル高さH~H1(mm)350~1800テーブル寸法(W×L)(mm)500×800自重(kg)121昇降時間(秒)28/24(50Hz/60Hz)連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする