※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42009222 M20 ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42009222

ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42009222 品番 M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び寸法M20 内径d(Φmm)20 板厚t(mm)0.4 外径D(Φmm)28 材質ステンレス 種類ウェーブワッシャー 高さH(mm)3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42009222
2017-11-07
用途:
機械の整備時に使用
UC Techservice Co., Ltd. 様

使っているのはタイなど日本より輸出した多数の遠心分離機です。
現状の品質で良いと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする