※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
グリップ止め輪(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42009371
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6
寸法H(mm)
11.1
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
グリップ形止め輪
寸法a(mm)
3.1
寸法b(mm)
2.4
寸法d3(mm)
5.7
許容スラスト荷重(N[kgf])
93.16[9.5]
適合軸d1(mm)
6
寸法d0(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42009371
M6
42200417
M6
グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました