※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
グリップ止め輪(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42009396
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M8
寸法H(mm)
14.1
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
グリップ形止め輪
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
3
寸法d3(mm)
7.7
許容スラスト荷重(N[kgf])
112.78[11.5]
適合軸d1(mm)
8
寸法d0(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42009396
M8
42200435
M8
グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(15個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました