3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ建築用途用
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42010353
品番
KMZ-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
色
ブラウン
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルハイソフトフォーム
粘着剤
特殊アクリル系
用途
木材・ベニヤ用
仕様
木材・ベニヤ用
使用場所
屋内・屋外用
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42010353
KMZ-19
77483246
KMZ-19R
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用
3M(スリーエム)
1巻
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です