GPSアンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケンウッド・アルパイン・クラリオン・パナソニック・サンヨー・他用 注文コード42010414 品番AGO-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る

ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。

適合ケンウッド・アルパイン・クラリオン・パナソニック・サンヨー・他用 ケーブル長(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42010405
2022-11-05
用途:
乗せ換え
有限会社ディーアンドエーインターナショナル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値段なりですが、特に不満はありません 
もっと小さければ五つ星ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする