JA-8004 ハンドルスピンナー Breezy 42010527

ハンドルスピンナー

(16件のレビュー)
シルバー
内容量1個注文コード42010527品番JA-8004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです

用途
素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 通常通りの運転
有限会社小松電機

特にバックの時は、ハンドル操作時において大変便利です。
ハンドルの素早い対応が良いです。
使用しないときにグリップがカタカタしてうるさい。

2025-09-11
用途: トラクター用
農事組合法人出来島みらい集落営農組合農・林・水産業

圃場でのロータリー耕起作業で旋回が楽にできるようになりました。

対象商品 : 42010509
2024-08-18
用途: 田植機&トラクターの圃場作業
その他業種

畔際のUターン時に、もう一方の手でアタッチメントを操作出来る点が良い。
但し、路上走行中の使用は、危険で保険上適用外になる可能性があります。

対象商品 : 42010509
2023-02-26
用途: 農業機械のハンドルに
農・林・水産業

農業で使うには、ちょっと洒落ていますが、ハンドルの真上にスピンナーが取り付けできるので、そのポイントで選択。

1が参考にしています
対象商品 : 42010518
2022-07-13
用途: 運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルの外にも内にもオフセットしてないので体に当たったり少し重く感じたりと言うのはありません。
ちょっとキュキュッと鳴くので油差しましたが使って三日目でそれはないだろと言う感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 42010518
2022-05-02
用途: スズキの軽四に使用
製造業

想像していたよりはるかに楽です。特にバックする時に実感します。

対象商品 : 42010527
2022-09-19
用途: ボートのハンドルに
サービス業

ボート用としては、少しチープで長さが足りなく物足りない

対象商品 : 42010509
2022-04-15
用途: トラクター作業時
農・林・水産業

2個同時に購入しました。適応サイズが小さくてうちの4台のトラクターの内、2台にしかサイズが合いませんでした。もう少し適応サイズの範囲を広げて欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする