富士グローブ
富士グローブの 背抜き手袋
富士グローブの ニトリルゴム 背抜き手袋
BD-503 無敵ナックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42010624
品番
7049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ナックルガードの厚みを薄くしているので狭い場所にも手が届きます。
耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム手袋。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ニトリルゴム・PVC・ナイロン
機能
耐油・耐摩耗性
入数(双)
1
用途
自動車等整備作業にオススメ
色
レッド
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13