※色見本

CM104-MY ミーティングチェア CM104-MY(張地:布) サンケイ 42011078 CM104-MY ミーティングチェア CM104-MY(張地:布) サンケイ 42011078 CM104-MY ミーティングチェア CM104-MY(張地:布) サンケイ 42011078 CM104-MY ミーティングチェア CM104-MY(張地:布) サンケイ 42011078 CM104-MY ミーティングチェア CM104-MY(張地:布) サンケイ 42011078 CM104-MY ミーティングチェア CM104-MY(張地:布) サンケイ 42011078

ミーティングチェア CM104-MY(張地:布)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4脚) 色(張地)ブラック 色(フレーム)シルバー 注文コード42011078 品番CM104-MY
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:布
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(張地)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×536×760 本体質量(kg)5.6 仕様平積み脚数6脚、スタッキング可能 幅(mm)458 質量(kg)5.6 高さ(mm)760 奥行(mm)536 肘掛なし 材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装) 色(フレーム)シルバー 材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2〜3週間ほどお時間を頂戴しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする