CM270-CZX ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42011543 CM270-CZX ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42011543 CM270-CZX ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42011543 CM270-CZX ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42011543

ループスタッキングチェア CM270-CZX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ブルーグレー 色(フレーム)シルバー(クロームメッキ) 注文コード42011543 品番CM270-CZX
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

快適シート「S-Fit」を搭載し、「快適性」と「収納性」を両立させたループスタッキングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:ビニールレザー
フレーム:クロームメッキ
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(張地)ブルーグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×516×752 座面高さ(mm)420 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×430 本体質量(kg)4.1 幅(mm)510 質量(kg)4.1 高さ(mm)752 奥行(mm)516 キャスターなし 張地ビニールレザー(抗菌) パイプ径(Φmm)12.7 材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ) 色(フレーム)シルバー(クロームメッキ) 座幅(mm)400 座高(mm)420 材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ハードボード、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)、ウレタンフォーム 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 スタッキング6脚まで可能 脚の種類固定脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2〜3週間ほどお時間を頂戴しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする