CM270-MZX ループスタッキングチェア CM270-MZX(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 42011665 CM270-MZX ループスタッキングチェア CM270-MZX(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 42011665 CM270-MZX ループスタッキングチェア CM270-MZX(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 42011665 CM270-MZX ループスタッキングチェア CM270-MZX(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 42011665

ループスタッキングチェア CM270-MZX(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4脚) 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 色(座面)ブルーグレー 色(背面)ブルーグレー 注文コード42011665 品番CM270-MZX
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

快適シート「S-Fit」を搭載し、「快適性」と「収納性」を両立させたループスタッキングチェア。
適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。
張地:ビニールレザー
フレーム:粉体塗装
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

座面寸法(幅×奥行)(mm)400×430 質量(kg)4.1 キャスターなし 張地ビニールレザー(抗菌) 肘掛なし パイプ径(Φmm)12.7 材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(粉体塗装) 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×516×752 座高(mm)420 材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品・ハードボード・ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品・ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)・ウレタンフォーム グリーン購入法適合 スタッキング6脚まで可能 メモ台なし 色(座面)ブルーグレー 色(背面)ブルーグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする