CM710-MY ミーティングチェア CM710-MY 座パッド付き(張地:布) サンケイ 42012347 CM710-MY ミーティングチェア CM710-MY 座パッド付き(張地:布) サンケイ 42012347 CM710-MY ミーティングチェア CM710-MY 座パッド付き(張地:布) サンケイ 42012347 CM710-MY ミーティングチェア CM710-MY 座パッド付き(張地:布) サンケイ 42012347

ミーティングチェア CM710-MY 座パッド付き(張地:布)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5脚) 注文コード42012347 品番CM710-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

逆V字の脚フレームとホワイトシェルが特徴のミーティングチェア。
座クッション・張地の種類・肘・キャスター・メモ板の有無など、バリエーション展開が豊富です。
座パッド付き(張地:布)
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(張地)ライトブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×565×762 本体質量(kg)4.9 材質フレーム:スチールパイプ、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、肘:スチールパイプ・ポリプロピレン樹脂成型品 幅(mm)510 質量(kg)4.9 高さ(mm)762 奥行(mm)565 キャスターなし 張地 肘掛なし パイプ径(Φmm)フレーム:25.4、肘:15.9 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 スタッキング8脚まで可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2〜3週間ほどお時間を頂戴しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする