※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
プッシュナット 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
M2
注文コード
42012896
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M2
寸法d(mm)
1.9
材質
ステンレス
寸法D(mm)
6
寸法t(mm)
0.25
形状
プッシュナット軸用
寸法H(mm)
0.7
呼び
M2
適合軸径(Φmm)
2
許容スラスト荷重(N)
245