※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
プッシュナット 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42012905
品番
M2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M2.4
寸法d(mm)
2.3
材質
ステンレス
寸法D(mm)
7
寸法t(mm)
0.25
形状
プッシュナット軸用
寸法H(mm)
0.8
呼び
M2.4
適合軸径(Φmm)
2.4
許容スラスト荷重(N)
343