※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
プッシュナット 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42012923
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M4
寸法d(mm)
3.9
材質
ステンレス
寸法D(mm)
12
寸法t(mm)
0.3
形状
プッシュナット軸用
寸法H(mm)
1.4
呼び
M4
適合軸径(Φmm)
4
許容スラスト荷重(N)
981