※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9 NO.6 皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013036 M9 NO.6 皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013036

皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42013036 品番 M9 NO.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び寸法M9(JIS) 呼びNo.6 内径d(Φmm)9.2 板厚t(mm)0.7 外径D(Φmm)18 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)568.8 高さh(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする