※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42013072
品番
M14 NO.10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14(JIS)
呼び
No.10
内径d(Φmm)
14.2
板厚t(mm)
1
外径D(Φmm)
28
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
1127.8
高さh(mm)
0.8