※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 NO.17 皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013142 M30 NO.17 皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013142

皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼びNo.17 注文コード42013142 品番M30 NO.17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M30(JIS) 呼びNo.17 内径d(Φmm)31 板厚t(mm)2.5 外径D(Φmm)63 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)7207.9 高さh(mm)1.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42013142 M30 NO.17 42204075 M30 NO.17 皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 1個 959 税込1,055 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする