※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M40 NO.19 皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013167 M40 NO.19 皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013167

皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼びNo.19 注文コード42013167 品番M40 NO.19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M40(JIS) 呼びNo.19 内径d(Φmm)41 板厚t(mm)3 外径D(Φmm)80 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)10493 高さh(mm)2.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42013167 M40 NO.19 42204093 M40 NO.19 皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする