※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
No.1
注文コード
42013185
品番
M4 NO.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4(JIS)
呼び
No.1
内径d(Φmm)
4.2
板厚t(mm)
0.4
外径D(Φmm)
8
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
205.9
高さh(mm)
0.2