※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 NO.2 皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013194 M5 NO.2 皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013194

皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 呼びNo.2 注文コード42013194 品番M5 NO.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5(JIS) 呼びNo.2 内径d(Φmm)5.2 板厚t(mm)0.5 外径D(Φmm)10 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)323.6 高さh(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする