※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
No.3
注文コード
42013203
品番
M6 NO.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6(JIS)
呼び
No.3
内径d(Φmm)
6.2
板厚t(mm)
0.7
外径D(Φmm)
12.5
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
657.1
高さh(mm)
0.3