※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
No.4
注文コード
42013212
品番
M7 NO.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M7(JIS)
呼び
No.4
内径d(Φmm)
7.2
板厚t(mm)
0.8
外径D(Φmm)
14
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
794.3
高さh(mm)
0.3