※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 NO.11 皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013282 M16 NO.11 皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013282

皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 呼びNo.11 注文コード42013282 品番M16 NO.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16(JIS) 呼びNo.11 内径d(Φmm)16.3 板厚t(mm)1.785 外径D(Φmm)31.5 材質ステンレス 種類皿ばね ばね力(N)3873.6 高さh(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする