※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び
No.13
注文コード
42013307
品番
M20 NO.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20(JIS)
呼び
No.13
内径d(Φmm)
20.4
板厚t(mm)
2.25
外径D(Φmm)
40
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
6501.8
高さh(mm)
0.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42013307
M20 NO.13
42204233
M20 NO.13
皿ばね 重荷重用(ステンレス)
大陽ステンレススプリング
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました