※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
M2.6
注文コード
42013404
品番
M2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M2.6
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
5.8
材質
ステンレス
歯数
(外歯形)8
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
5.8
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
2.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42013404
M2.6
42204337
M2.6
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(50個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました