※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 皿形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
M5
注文コード
42013535
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M5
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
約10
材質
ステンレス
歯数
9
種類
歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)
約10
寸法e(mm)
(最大)3.1
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
5.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42013535
M5
42204461
M5
歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(25個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました