※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び
M2
注文コード
42013605
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M2
寸法d(mm)
2.2
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
4.8
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)7
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
4.8
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
2.2