※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42013632
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
M3
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
6.5
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)7
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.2