※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42013693
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
15
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)9
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
8.4