※色見本

CM350-CXC キャスター付きミーティングチェア CM350-CXC(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013887 CM350-CXC キャスター付きミーティングチェア CM350-CXC(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013887 CM350-CXC キャスター付きミーティングチェア CM350-CXC(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013887 CM350-CXC キャスター付きミーティングチェア CM350-CXC(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013887 CM350-CXC キャスター付きミーティングチェア CM350-CXC(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) サンケイ 42013887

キャスター付きミーティングチェア CM350-CXC(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2脚) 色(座面)Nアイボリー 色(フレーム)シルバー(クロームメッキ) 注文コード42013887 品番CM350-CXC
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。
張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。
張地:ビニールレザー
フレーム:クロームメッキ
キャスター付き
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(座面)Nアイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×550×760 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)5.1 幅(mm)498 質量(kg)5.1 高さ(mm)760 種類ミーティングチェア 奥行(mm)550 キャスターあり 張地ビニールレザー 肘掛なし パイプ径(Φmm)25.4・22.2 材質(フレーム)スチールパイプ・クロームメッキ 色(フレーム)シルバー(クロームメッキ) 座高(mm)430 グリーン購入法適合 脚の種類キャスター脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2〜3週間ほどお時間を頂戴しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする