軽量折りたたみ椅子 CF67-MY 座パッド付(張地:布)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6脚) 注文コード 42014447 品番 CF67-MY
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

2.2kgと超軽量な、スリムサイズのアルミフレーム折りたたみ椅子。
床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。
座パッド付き(張地:布)
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(本体)アイボリー 色(張地)ブルー 仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 材質背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品 質量(kg)2.2 材質(フレーム)Φ19アルミパイプ・粉体塗装・シリンダー機構 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 材質(脚)エラストマー樹脂(床接部) グリーン購入法適合 スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42014483
2025-11-30
用途:
会議室
その他業種

折りたたんで積み重ねが出来るのでとても使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする