BS-247WT 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック 42015716 BS-247WT 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック 42015716 BS-247WT 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック 42015716 BS-247WT 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック 42015716

体重体脂肪計 クラベールプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42015716 品番BS-247WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適
体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示
のるだけではかれる体脂肪計
体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示
電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能
バックライト付

材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン ホワイト 電源単4形乾電池×4個(確認用付属) 最小表示(kg)15〜100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24 計量範囲15.0〜180.0kg 登録人数5人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする