30E0062 ボートドーリーU BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015777 30E0062 ボートドーリーU BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015777 30E0062 ボートドーリーU BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015777 30E0062 ボートドーリーU BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015777 30E0062 ボートドーリーU BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015777

ボートドーリーU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42015777 品番 30E0062
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。

タイヤタイプ6インチ 全長(mm)775 質量(kg)3.2(片側) 耐荷重(kg)タイヤ:120(片側) 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする